Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE 1909G hyllynjakaja 2 tuumaa H 5 tuuman leveys 27 tuumaa D | AC3DAJ 2RNZ6

EAGLE 1909G Hyllyjakaja 2 tuumaa K 5 tuumaa leveys 27 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AC3DAJ Malli: 1909GRistiviite: 2RNZ6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllynjakaja
VäriHopea
Syvyys27 "
Korkeus2"
AlaluokkaHyllyt ja jakajat
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.39
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)70.36
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle 1909G -kaappihyllynjakaja on suunniteltu käytettäväksi 60 gallonan Eagle-turvakaappien kanssa helpottamaan syttyviä tai vaarallisia nesteitä sisältävien turvatölkkien järjestelmällistä järjestelyä. Tämä Eagle-hyllyjakaja varmistaa materiaalien tehokkaan erottelun ja luokittelun edistämällä hyvin organisoitua varastointijärjestelmää, virtaviivaistamalla tiettyjen aineiden saatavuutta ja edistämällä turvallisempaa ja vaatimustenmukaisempaa työpaikkaa.

Ominaisuudet:

  • Tässä hyllynjakajassa on galvanoitu teräsrakenne, joka antaa ruosteenkestävyyden, kolhujen kestävyyden ja kestävyyden tiettyjä kemikaaleja vastaan.
  • Siinä on lisätoiminto, joka toimii kantoalustana, joka liukuu tasaisesti kaapista sisään ja ulos, mikä helpottaa tavaroiden kätevää siirtämistä työasemiin ja sieltä pois.
  • Tämän kotkahyllyn jakajassa on vetokieleke edessä, joka toimii kahvana helpon pääsyn helpottamiseksi, ja siihen voidaan kiinnittää tarra tehokkaaseen tunnistamiseen ja varastonhallintaan.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1909G Hyllyjakaja 2 tuumaa K 5 tuumaa leveys 27 tuumaa D
€30.45 / yksikkö