REELCRAFT Polttoaineletkut, 50 PSI


Suodattaa
Letkun materiaali: Kumi , Max. Lämpötila: 150 astetta F. , Paine: 50 psi
TyyliMalliPäätyasennus 1Päätyasennus 2LetkutunnusLetkun pituusPainoHinta (ei alv)
A
S600451-35
1 "NPT (M)1 "NPT (M)1" 35ft.30 lbs.€601.36
Tarjouspyyntö
A
S600451-2
1 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ft.1.7 lbs.€114.93
Tarjouspyyntö
A
S600451-50
1 "NPT (M)1 "NPT (M)1" 50ft.42 paunaa.€665.51
Tarjouspyyntö
A
S600160-4
3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 35ft.24.5 lbs.€380.86
Tarjouspyyntö

Polttoaineletkut, 50 PSI

Reelcraftin matalapaineletkuja käytetään bensiinin, rasvan, kerosiinin ja öljyöljyjen annosteluun. Nämä letkut on valmistettu neljästä kierrepolyesteripunoksesta, jotka kestävät hankausta, kulumista ja korroosiota sekä tarjoavat erinomaiset virtausnopeudet. Niiden molempiin päihin on asennettu liittimet, jotta ne voidaan liittää yhteensopiviin laitteisiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?