BUSSMANN Sarjan FWX, nopeat puolijohdesulakkeet


Suodattaa
Rungon materiaali: Keraaminen , Luokka: High Speed , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz / Gould A25X, Littelfuse L25S , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Nopea toiminta , Jännitteen luokitus: 250 VAC/DC
TyyliMalliVartalo tyyliHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta (ei alv)
A
FWX-50A
Pultti päällä13 / 16 "50200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3.187 "€175.49
B
FWX-500A
Pultti päällä1.5 "500200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3 27 / 32 "€281.40
C
FWX-5A14F
Pultti päällä37 / 64 "5200 kA 250 VAC: lla, 50 kA 250 VDC: llä2"€50.72
A
FWX-35A
Pultti päällä13 / 16 "35200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3.187 "€128.59
B
FWX-225A
Pultti päällä1.5 "225200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3 27 / 32 "€197.89
A
FWX-40A
Pultti päällä13 / 16 "40200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3.187 "€145.03
D
FWX-175A
Pultti päällä1 7 / 32 "175200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3.125 "€160.65
E
FWX-125A
Pultti päällä1 7 / 32 "125200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3.125 "€228.44
A
FWX-60A
Pultti päällä13 / 16 "60200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3.187 "€175.49
B
FWX-600A
Pultti päällä1.5 "600200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3 27 / 32 "€214.36
B
FWX-400A
Pultti päällä1.5 "400200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3 27 / 32 "€281.40
B
FWX-350A
Pultti päällä1.5 "350200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3 27 / 32 "€239.66
B
FWX-300A
Pultti päällä1.5 "300200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3 27 / 32 "€195.05
B
FWX-250A
Pultti päällä1.5 "250200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3 27 / 32 "€195.16
E
FWX-200A
Pultti päällä1 7 / 32 "200200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3.125 "€228.44
E
FWX-150A
Pultti päällä1 7 / 32 "150200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3.125 "€161.25
E
FWX-100A
Pultti päällä1 7 / 32 "100200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3.125 "€228.44
E
FWX-80A
Pultti päällä1 7 / 32 "80200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3.125 "€181.19
E
FWX-70A
Pultti päällä1 7 / 32 "70200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 250 VDC: llä3.125 "€147.32
C
FWX-12A14F
Lieriömäinen37 / 64 "12200 kA 250 VAC: lla, 50 kA 250 VDC: llä2"€35.66
C
FWX-10A14F
Lieriömäinen37 / 64 "10200 kA 250 VAC: lla, 50 kA 250 VDC: llä2"€50.72
C
FWX-15A14F
Lieriömäinen9 / 16 "15200 kA 250 VAC: lla, 50 kA 250 VDC: llä2"€50.72
C
FWX-20A14F
Lieriömäinen9 / 16 "20200 kA 250 VAC: lla, 50 kA 250 VDC: llä2"€50.72
C
FWX-25A14F
Lieriömäinen9 / 16 "25200 kA 250 VAC: lla, 50 kA 250 VDC: llä2"€50.72
F
FWX-30A14F
Lieriömäinen9 / 16 "30200 kA 250 VAC: lla, 50 kA 250 VDC: llä2"€50.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?