EAGLE 1636 Budjettiallas 15 gallonaa Hdpe 55 gallonaa rummut AA7HTA 15Z011

EAGLE 1636 Budget Basin 15 Gallona Hdpe 55 Gallon rummut

Varastossa
Tuote: AA7HTA Malli: 1636Ristiviite: 15Z011

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€196.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estoallas
VäriKeltainen
Korkeus6.5 "
Pituus26.5 "
MateriaaliHDPE
Vuotokapasiteetti15 gal.
Leveys26.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)69.34
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle 1636 rummun roiskesäiliö on ihanteellinen 17.5 gallonan nesteen keräämiseen sisätiloissa, kuten tehtaissa, työpajoissa ja valmistusteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Eagle 1636 -rummun budjettiallas sisältää HDPE-muovirakenteen kestävyyden ja kemikaalien kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on matala profiili, joka helpottaa lastaamista ja purkamista.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Eagle Drain Plug: Tätä tyhjennystulppaa käytetään tukoksiin ja se käsittelee tukkeumia altaan viemärijärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Eagle 1636 -rummun vuotoeristysaltaan enimmäiskuormitus?

A. 5000 lb

K. Kuinka valvoa vuotoja?

A.

  • Määritä siihen liittyvä riski.
  • Käytä aina asianmukaisia ​​torjuntavälineitä.
  • Estä vuoto ja sammuta vuodon alkuperä.
  • Hävitä puhdistusaineet turvallisesti.

K. Mikä on tämän Eagle 1636 -budjettialtaan vuotokapasiteetti?

V. Tämän Eagle 1636 -budjettialtaan vuotokapasiteetti on 15 gallonaa. Kuitenkin, Raptor Supplies tarjoaa myös Eagle 1638 -vuodon suoja-allas jonka säilytyskapasiteetti on 66 gallonaa perusteellisen vuodon estämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliVuotokapasiteettiLeveysHinta
EAGLE 1638 Tynnyrinsäiliö 4 rumpua 5k Lb. | AC8LFB 3BE85 16387"51.5 "polyeteeni66 gal.51.5 "€187.94
EAGLE 1631 Tynnyrinsäiliö 2 rumpu 5k Lb. | AE6CQW 5PW01 16316.5 "51.5 "polyeteeni34 gal.26.25 "€1,977.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1636 Budget Basin 15 Gallona Hdpe 55 Gallon rummut
€196.15 / yksikkö