Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C21119 Jobber -poranteräsarja, 29 osaa, nopea teräs, 135 astetta | AA9AMR 1BR44

CLE-LINE C21119 Jobber-porasarja 29 osaa nopea teräs 135 astetta

Varastossa
Tuote: AA9AMR Malli: C21119Ristiviite: 1BR44

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero1801
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä29
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" ja 1/2 "
Koot sisältyvät1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroPistekulmaPistetyyppiHinta
CLE-LINE C21118 Jobber -poranteräsarja 29-osainen pikateräs 118 astetta | AF2PKK 6X001 C211181899118 TutkinnotPerinteinen kohta€212.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C21119 Jobber-porasarja 29 osaa nopea teräs 135 astetta
€227.85 / yksikkö