Eagle 1631 -rummun vuotojen suoja-allas estää ja hallitsee kemikaalien tai vaarallisten aineiden roiskeita, joita voi tapahtua rummun varastoinnin tai kuljetuksen aikana. Tämä allas soveltuu teollisuusympäristöihin, laboratorioihin ja varastotiloihin ympäristön suojelemiseksi ja määräysten noudattamisen varmistamiseksi keräämällä ja sisältämällä kaikki vuotaneet nesteet, ehkäisemällä saastumisen ja helpottamaan asianmukaista puhdistusta.
Ominaisuudet:
- Tämä rummun roiskevesiallas on maalattu kirkkaan keltaisella värillä näkyvyyden helpottamiseksi.
- Se on suunniteltu mahtumaan jopa 2 tynnyriä, joiden kummankin tilavuus on 55 gallona.
- Tämän altaan pohjamateriaali on valmistettu polyeteenistä kestävyyden ja kemikaalien kestävyyden takaamiseksi.
- Siinä on aukkotyyppi, jossa ei ole ovia, mikä helpottaa tynnyrien käyttöä ja sijoittamista suoja-altaaseen.
- Tässä rumpuvuodon suoja-altaassa on matala profiili, joka helpottaa lastaamista/purkamista.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on tämän altaan kantavuus?
A. 5000 lb
K. Kuinka paljon vuodon estämistä tarvitsen?
A. Vuodontorjuntajärjestelmän on kyettävä pitämään vähintään 10 % säiliön tilavuudesta EPA- ja SPCC-standardien mukaisesti.
K. Mikä on vuotojen torjuntajärjestelmä?
A. Vuodontorjuntajärjestelmät suojaavat öljyn, kemikaalien tai muiden vaarallisten materiaalien aiheuttamilta onnettomuuksilta, sairauksilta ja vaarallisilta työolosuhteilta.
K. Mikä on tämän tynnyrin suoja-altaan vuotokapasiteetti?
V. Sen vuotokapasiteetti on 34 gallonaa. Asiakkaat, jotka etsivät suuremman kapasiteetin omaavaa tynnyrivuodon suoja-allasta, voivat valita Eagle 1638 suojaallas jonka vuotokapasiteetti on 66 gallonaa.