EAGLE 1215SX5Y Type Ii Dot -turvapurkki, 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: CE7RQC Malli: 1215SX5Y

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€484.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyyppi II DOT Safety Can

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainoKokoVäriKorkeusLetku ulkopuolella Dia.eräPituusKäytettyHinta
EAGLE U251SX5 -kaasupurkki 5 gallonaa punaista galvanoitua terästä AB4WUU 20GY45 U251SX5-5 gal.punainen16 "-Kaasukannu16 "-€185.61
EAGLE U2-51S Tyypin Ii turvatölkki Punainen 5 Gal | AC3TMV 2W314 U2-51S-5 galpunainen15.875 "7 / 8 "Tyypin II turvallisuus-Syttyviä€211.96
EAGLE U2-26S Type Ii -turvallisuus voi olla punainen | AC3TQQ 2W683 U2-26S-2 galpunainen9.5 "7 / 8 "Tyypin II turvallisuus11.25 "Syttyviä€207.30
EAGLE U2-26SB Safety Can Blue | AD2DVJ 3NKU5 U2-26SB-2 gal.sininen9.5 "7 / 8 "Tyypin II turvallisuus11.25 "kerosiini€210.38
EAGLE U2-26-SY Type Ii -turvaventtiili keltainen 9-1 / 2 tuuman korkeus | AD2DVK 3NKU6 U2-26-SY-2 gal.Keltainen9.5 "7 / 8 "Tyypin II turvallisuus11.25 "diesel-€210.38
EAGLE U2-51-SB Type Ii -turvaventtiili, sininen 15-7 / 8 tuuman korkeus | AD2DVL 3NKU7 U2-51-SB-5 gal.sininen15.875 "7 / 8 "Tyypin II turvallisuus-kerosiini€199.74
EAGLE U2-51-SY Type Ii -turvallisuus voi olla keltainen 15-7 / 8 tuuman korkeus | AD2DVM 3NKU8 U2-51-SY-5 gal.Keltainen15.875 "7 / 8 "Tyypin II turvallisuus-diesel-€191.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1215SX5Y Type Ii Dot -turvapurkki, 5 gallonaa
€484.87 / yksikkö