EAGLE U251SX5 -kaasupurkki 5 gallonaa punaista galvanoitua terästä AB4WUU 20GY45

EAGLE U251SX5 kaasukannu 5 gallonaa punasinkittyä terästä

Varastossa
Tuote: AB4WUU Malli: U251SX5Ristiviite: 20GY45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€185.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasukannu
Koko5 gal.
Väripunainen
Korkeus16 "
Pituus16 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nokan pituus12 "
Nokka ulkohalkaisijaltaan.5 / 8 "
tuuletusItse
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi7310290000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle U251SX5 Type II -turvapurkki on käytössä kemian- ja logistiikkateollisuudessa. Sen tukeva rakenne ja turvallinen sulkumekanismi ovat välttämättömiä vaarallisten aineiden määräystenmukaiselle käsittelylle, mikä varmistaa turvallisen kuljetuksen ja eristämisen mahdollisesti vaarallisten aineiden kuljetuksen aikana.

Ominaisuudet:

  • Tässä turvapurkissa on jauhemaalattu teräsrakenne kestävyyden ja pitkäikäisyyden takaamiseksi.
  • Se on varustettu 5/8 tuuman joustavalla OD-letkulla annostelun parantamiseksi.
  • Tässä voi olla itsestään sulkeutuva korkki, joka parantaa turvallisuutta käytön aikana.
  • Siinä on ympyrän muotoinen jalanjälki, joka lisää vakautta ja helpottaa sijoittamista.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni tätä turvatölkkiä?

A.

  • Tarkista säännöllisesti vaurioiden tai vikojen varalta.
  • Käytä oikeaa tölkkiä vaaralliselle materiaalille.
  • Vältä ylitäyttöä; pidä kansi suljettuna, kun sitä ei käytetä.
  • Käytä hyvin ilmastoiduissa tiloissa minimoidaksesi höyrylle altistumisen.
  • Maadoita tölkki syttyville materiaaleille.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilönsuojaimia.
  • Tunne hätätoimenpiteet ja laitteiden sijainnit.
  • Kouluta käyttäjät oikeaan käsittelyyn ja käyttöön.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan Eagle U251SX5 -turvapurkin?

A.

  • Puhdista miedolla pesuaineella ja vesiliuoksella.
  • Vältä voimakkaita liuottimia puhdistuksessa.
  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Maadoita tölkki staattisen sähkön estämiseksi.
  • Säilytä viileässä, kuivassa paikassa.
  • Noudata Eaglen erityisiä huolto-ohjeita.
  • Varmista turvallisuusmääräysten noudattaminen.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon turvatölkin valinnassa?

A.

  • Materiaalin kestävyys takaa pitkäikäisyyden.
  • Sopiva koko erityisiin säilytystarpeisiin.
  • Säännösten noudattaminen turvallisuusstandardien kanssa.
  • Riittävä ilmanvaihto käytön aikana.
  • Maadoituskyky staattisen sähkön estämiseksi.
  • Asianmukainen koulutus henkilöstölle käyttöön.
  • Helppo puhdistaa ja huoltaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainoKokoVäriKorkeusLetku ulkopuolella Dia.eräPituusKäytettyHinta
EAGLE U2-51S Tyypin Ii turvatölkki Punainen 5 Gal | AC3TMV 2W314 U2-51S-5 galpunainen15.875 "7 / 8 "Tyypin II turvallisuus-Syttyviä€211.96
EAGLE U2-26S Type Ii -turvallisuus voi olla punainen | AC3TQQ 2W683 U2-26S-2 galpunainen9.5 "7 / 8 "Tyypin II turvallisuus11.25 "Syttyviä€207.30
EAGLE U2-26SB Safety Can Blue | AD2DVJ 3NKU5 U2-26SB-2 gal.sininen9.5 "7 / 8 "Tyypin II turvallisuus11.25 "kerosiini€210.38
EAGLE U2-26-SY Type Ii -turvaventtiili keltainen 9-1 / 2 tuuman korkeus | AD2DVK 3NKU6 U2-26-SY-2 gal.Keltainen9.5 "7 / 8 "Tyypin II turvallisuus11.25 "diesel-€210.38
EAGLE U2-51-SB Type Ii -turvaventtiili, sininen 15-7 / 8 tuuman korkeus | AD2DVL 3NKU7 U2-51-SB-5 gal.sininen15.875 "7 / 8 "Tyypin II turvallisuus-kerosiini€199.74
EAGLE U2-51-SY Type Ii -turvallisuus voi olla keltainen 15-7 / 8 tuuman korkeus | AD2DVM 3NKU8 U2-51-SY-5 gal.Keltainen15.875 "7 / 8 "Tyypin II turvallisuus-diesel-€191.00
EAGLE U2-11-S, tyypin II turvatölkki, 1 gallona, ​​punainen, 7/8 tuuman ulompi dia-joustoputki | AG8DGJ U2-11-S7 paunaa.1 gal.punainen7.25 "7 / 8 "Tyypin II turvallisuus-Syttyviä€153.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE U251SX5 kaasukannu 5 gallonaa punasinkittyä terästä
€185.61 / yksikkö