Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE TOOL US EC56236 Jakokaapeliholkki, halkaisija 9 / 16tuumaa, 36 tuumaa | AG3ETU 33GM58

EAGLE TOOL US EC56236 jaettu kaapelin kärki, halkaisija 9/16 tuumaa, pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3ETU Malli: EC56236Ristiviite: 33GM58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelibitti
Kärki Dia.9 / 16 "
LeikkaamisreunaJakopiste
Halkaisija9 / 16 "
Pituus36 "
Kokonaispituus36 "
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1548
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
EAGLE TOOL US EC56218 Jakokaapeliholkki 9 / 16tuuman halkaisija 18 tuumaa | AG3ETR 33GM56 EC5621818 "18 "€46.25
EAGLE TOOL US EC56224 Jakokaapeliholkki, halkaisija 9 / 16tuumaa, 24 tuumaa | AG3ETT 33GM57 EC5622424 "24 "€49.11
EAGLE TOOL US EC56254 Halkaisija 9 / 16in halkaisija 54 tuumaa | AG3ETV 33GM59 EC5625454 "54 "€49.21
EAGLE TOOL US EC56272 Halkaisija 9 / 16in halkaisija 72 tuumaa | AG3ETW 33GM60 EC5627272 "72 "€48.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US EC56236 jaettu kaapelin kärki, halkaisija 9/16 tuumaa, pituus 36 tuumaa
€50.14 / yksikkö