EAGLE TOOL US EC56272 Halkaisija 9 / 16in halkaisija 72 tuumaa | AG3ETW 33GM60

EAGLE TOOL US EC56272 jaettu kaapelin kärki, halkaisija 9/16 tuumaa, pituus 72 tuumaa

Tuote: AG3ETW Malli: EC56272Ristiviite: 33GM60
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€48.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelibitti
Kärki Dia.9 / 16 "
LeikkaamisreunaJakopiste
Halkaisija9 / 16 "
Pituus72 "
Kokonaispituus72 "
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2812
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
EAGLE TOOL US EC56218 Jakokaapeliholkki 9 / 16tuuman halkaisija 18 tuumaa | AG3ETR 33GM56 EC5621818 "18 "€46.25
EAGLE TOOL US EC56224 Jakokaapeliholkki, halkaisija 9 / 16tuumaa, 24 tuumaa | AG3ETT 33GM57 EC5622424 "24 "€49.11
EAGLE TOOL US EC56236 Jakokaapeliholkki, halkaisija 9 / 16tuumaa, 36 tuumaa | AG3ETU 33GM58 EC5623636 "36 "€50.14
EAGLE TOOL US EC56254 Halkaisija 9 / 16in halkaisija 54 tuumaa | AG3ETV 33GM59 EC5625454 "54 "€49.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US EC56272 jaettu kaapelin kärki, halkaisija 9/16 tuumaa, pituus 72 tuumaa
€48.06 / yksikkö