Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE TOOL US EC25054 Jakokaapelikärki 1/4 tuuman halkaisija 54 tuuman pituus | AG3ETJ 33GM49

EAGLE TOOL US EC25054 jaettu kaapelin kärki, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3ETJ Malli: EC25054Ristiviite: 33GM49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelibitti
Kärki Dia.1 / 4 "
LeikkaamisreunaJakopiste
Halkaisija1 / 4 "
Pituus54 "
Kokonaispituus54 "
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
EAGLE TOOL US EC25018 Halkaisijaltaan 1/4 tuuman halkaisija 18 tuuman pituus | AG3ETF 33GM46 EC2501818 "18 "€39.45
EAGLE TOOL US EC25024 Jaettu kaapelikärki 1/4 tuuman halkaisija 24 tuuman pituus | AG3ETG 33GM47 EC2502424 "24 "€42.60
EAGLE TYÖKALU US EC25036 Halkaistu kaapelikärki 1/4 tuumaa Halkaisija 36 tuumaa Pituus | AG3ETH 33GM48 EC2503636 "36 "€41.57
EAGLE TOOL US EC25072 Jaettu kaapelikärki 1/4 tuuman halkaisija 72 tuuman pituus | AG3ETK 33GM50 EC2507272 "72 "€43.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US EC25054 jaettu kaapelin kärki, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 54 tuumaa
€42.72 / yksikkö