EAGLE TOOL US EC25072 Jaettu kaapelikärki 1/4 tuuman halkaisija 72 tuuman pituus | AG3ETK 33GM50

EAGLE TOOL US EC25072 jaettu kaapelin kärki, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 72 tuumaa

Tuote: AG3ETK Malli: EC25072Ristiviite: 33GM50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€43.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelibitti
Kärki Dia.1 / 4 "
LeikkaamisreunaJakopiste
Halkaisija1 / 4 "
Pituus72 "
Kokonaispituus72 "
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2448
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
EAGLE TOOL US EC25018 Halkaisijaltaan 1/4 tuuman halkaisija 18 tuuman pituus | AG3ETF 33GM46 EC2501818 "18 "€39.45
EAGLE TOOL US EC25024 Jaettu kaapelikärki 1/4 tuuman halkaisija 24 tuuman pituus | AG3ETG 33GM47 EC2502424 "24 "€42.60
EAGLE TYÖKALU US EC25036 Halkaistu kaapelikärki 1/4 tuumaa Halkaisija 36 tuumaa Pituus | AG3ETH 33GM48 EC2503636 "36 "€41.57
EAGLE TOOL US EC25054 Jakokaapelikärki 1/4 tuuman halkaisija 54 tuuman pituus | AG3ETJ 33GM49 EC2505454 "54 "€42.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US EC25072 jaettu kaapelin kärki, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 72 tuumaa
€43.92 / yksikkö