BRADY Putkimerkintä, juomavesi


Suodattaa
Telan pituus: 30ft.
TyyliMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta (ei alv)
A
4111-F
-Vihreä6 "- 7-7 / 8"-ValkoinenHihna-Painettu muovilevy€23.80
B
4111-D
2 13 / 16 "Vihreä4 - 6 "2 13 / 16 "Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€27.04
B
4111 -C
2"Vihreä2-1/2 to 3-7/8"2"Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€21.32
C
106146
2.75 "Vihreä3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Polyesteri€32.77
D
7219-3C
2.75 "Vihreä3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€18.96
E
7218-3C
2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€18.96
F
106149
7"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Polyesteri€30.62
G
7219-4
7"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€19.28
H
7218-4
7"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€19.28
B
4111-B
7 / 8 "Vihreä1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€14.54
I
41472
8"Vihreä-8"Valkoinennapsauttaa-Paineherkkä vinyyli€130.23
J
20456
8"Vihreä-1"ValkoinenItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo€39.86
K
5744-I
8"Vihreä1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.17
K
5744-O-
8"Vihreä-5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.25
A
4111-H
9 5 / 16 "Vihreä10 "- 15"9 5 / 16 "ValkoinenHihna1Painettu muovilevy€42.70
A
4111-G
10 "Vihreä8 "- 9-7 / 8"10 "ValkoinenHihna1Painettu muovilevy€33.43
K
II-5744
12 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€33.23
J
73917
12 "Vihreä-2"ValkoinenItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo€63.47
L
15589
12 "Vihreä-12 "ValkoinenItseliimautuva-Paineherkkä vinyyli€174.39
B
4111-
13 / 16 "Vihreä3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€24.93
M
7218-1
14 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.92
N
7219-1
14 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.92
O
7219-1 HV
24 "Vihreä8 "ja suurempi4"ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€23.75

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?