Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE BELTING 4940059 pyöreä vyö kiinteä 5/16 tuuman uretaani | AA7DYX 15V504

EAGLE BELTING 4940059 Pyöreä hihna, kiinteä 5/16 tuuman uretaani

Varastossa
Tuote: AA7DYX Malli: 4940059Ristiviite: 15V504

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€318.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä vyö
VäriOranssi
YdintyyppiKiinteä Vahvistettu
Halkaisija5 / 16 "
KovuusRanta A 85
Materiaaliuretaani
Min. Hihnapyörä Dia.3-1 / 8 "
Kokonaispituus100ft.
Temp. alue-22 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne (sileä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
EAGLE BELTING 4940058 Pyöreä vyö kiinteä 1/4 tuuman uretaani | AA7DYW 15V503 49400581 / 4 "€225.32
EAGLE BELTING 4940060 Pyöreä vyö kiinteä 3/8 tuuman uretaani AA7DYY 15V505 49400603 / 8 "€463.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE BELTING 4940059 Pyöreä hihna, kiinteä 5/16 tuuman uretaani
€318.77 / yksikkö