Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE BELTING 4940060 Pyöreä vyö kiinteä 3/8 tuuman uretaani AA7DYY 15V505

EAGLE BELTING 4940060 Pyöreä hihna, kiinteä 3/8 tuuman uretaani

Varastossa
Tuote: AA7DYY Malli: 4940060Ristiviite: 15V505

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€483.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä vyö
VäriOranssi
YdintyyppiKiinteä Vahvistettu
Halkaisija3 / 8 "
KovuusRanta A 85
Materiaaliuretaani
Min. Hihnapyörä Dia.3-3 / 4 "
Kokonaispituus100ft.
Temp. alue-22 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne (sileä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
EAGLE BELTING 4940058 Pyöreä vyö kiinteä 1/4 tuuman uretaani | AA7DYW 15V503 49400581 / 4 "€234.70
EAGLE BELTING 4940059 pyöreä vyö kiinteä 5/16 tuuman uretaani | AA7DYX 15V504 49400595 / 16 "€332.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE BELTING 4940060 Pyöreä hihna, kiinteä 3/8 tuuman uretaani
€483.20 / yksikkö