E JAMES & CO CCNES-1F25-25 sienirullakumi 1x42 tuumaa 25 jalkaa | AF2WFJ 6YGK6

E JAMES & CO CCNES-1F25-25 sienirullakumi, 1x42 tuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2WFJ Malli: CCNES-1F25-25Ristiviite: 6YGK6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,113.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienirulla
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer30-50 (ranta 00)
pidentäminen150%
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus25ft.
MateriaaliNeopreeni-EPDM-SBR
Maks. Lämpötila+225F
Min. Lämpötila Luokitus-70 F.
Vetolujuus50 PSI
Paksuus1"
TyyppiSuljettu solu
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi4008115000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppidurometerpidentäminenPituusVetolujuusPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO CCNES1 / 16F25-25 sienirullakumi 1 / 16x42 tuumaa 25 jalkaa | AF2WFC 6YGJ9 CCNES1 / 16F25-25tavallinen30-50 (ranta 00)150%25ft.50 PSI1 / 16 "42 "€256.03
E JAMES & CO CCNES-1 / 8F25-25 sienirullakumi 1 / 8x42 tuumaa 25 jalkaa | AF2WFD 6YGK0 CCNES-1 / 8F25-25tavallinen30-50 (ranta 00)150%25ft.50 PSI1 / 8 "42 "€280.68
E JAMES & CO CCNES-3 / 16F25-25 sienirullakumi 3 / 16x42 tuumaa 25 jalkaa | AF2WFE 6YGK1 CCNES-3 / 16F25-25tavallinen30-50 (ranta 00)150%25ft.50 PSI3 / 16 "42 "€373.92
E JAMES & CO CCNES-1 / 4F25-25 sienirullakumi 1 / 4x42 tuumaa 25 jalkaa | AF2WFF 6YGK2 CCNES-1 / 4F25-25tavallinen30-50 (ranta 00)150%25ft.50 PSI1 / 4 "42 "€405.42
E JAMES & CO CCNES-3 / 8F25-25 sienirullakumi 3 / 8x42 tuumaa 25 jalkaa | AF2WFG 6YGK3 CCNES-3 / 8F25-25tavallinen30-50 (ranta 00)150%25ft.50 PSI3 / 8 "42 "€700.60
E JAMES & CO CCNES-1 / 2F25-25 sienirullakumi 1 / 2x42 tuumaa 25 jalkaa | AF2WFH 6YGK4 CCNES-1 / 2F25-25tavallinen30-50 (ranta 00)150%25ft.50 PSI1 / 2 "42 "€874.06
E JAMES & CO CCNES11 / 4F25-25 sienirullakumi 1-1 / 4x42 tuumaa | AF2WFK 6YGK7 CCNES11 / 4F25-25tavallinen30-50 (ranta 00)150%25ft.50 PSI1.25 "42 "€3,021.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO CCNES-1F25-25 sienirullakumi, 1x42 tuumaa 25 jalkaa
€2,113.69 / yksikkö