Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 8328514EPDM8D Kumi Epdm 1/4 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MCF 2UNV6

E JAMES & CO 8328514EPDM8D Kumi Epdm 1/4 tuumaa T 12 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3MCF Malli: 8328514EPDM8DRistiviite: 2UNV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer80A
pidentäminen150%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliEPDM-kumi
Maks. Lämpötila300 F
Min. Lämpötila Luokitus-60 astetta F.
Vetolujuus1800 PSI
Paksuus1 / 4 "
TyyppiSotilastiedot
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3922
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 83285164EPDM8D-kumi Epdm 1/64 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MBZ 2UNU9 83285164EPDM8Dtavallinen1 / 64 "12 "€19.19
E JAMES & CO 83285132EPDM8D Kumi Epdm 1/32 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MCA 2UNV1 83285132EPDM8Dtavallinen1 / 32 "12 "€24.23
E JAMES & CO 83285116EPDM8D-kumi Epdm 1/16 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MCB 2UNV2 83285116EPDM8Dtavallinen1 / 16 "12 "€41.23
E JAMES & CO 83285332EPDM8D-kumi Epdm 3/32 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MCC 2UNV3 83285332EPDM8Dtavallinen3 / 32 "12 "€54.50
E JAMES & CO 8328518EPDM8D Kumi Epdm 1/8 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MCD 2UNV4 8328518EPDM8Dtavallinen1 / 8 "12 "€78.91
E JAMES & CO 83285316EPDM8D-kumi Epdm 3/16 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MCE 2UNV5 83285316EPDM8Dtavallinen3 / 16 "12 "€113.24
E JAMES & CO 83285164EPDM8M Kumi Epdm 1/64 tuumaa T 36 x 36 Tuumaa 80a | AD2PFB 3TEE5 83285164EPDM8MEi tarttuvaa1 / 64 "36 "€56.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 8328514EPDM8D Kumi Epdm 1/4 tuumaa T 12 x 36 tuumaa
€154.44 / yksikkö