Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 5346-1/16HGC Kumi Buna-n 1/16 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AA9KXY 1DTA6

E JAMES & CO 5346-1/16HGC Kumi Buna-n 1/16 tuumaa T 12 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9KXY Malli: 5346-1/16HGCRistiviite: 1DTA6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer70A
pidentäminen250%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliBuna-N / nitriilikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTaustatyyppipidentäminenLeveysPituusMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusHinta
E JAMES & CO 5346-1 / 32HGA Buna-n 1/32 tuuman paksu 12 x 12 tuuman kumi | AA9KWX 1DRY3 5346-1 / 32HGAKorkea arvosanatavallinen250%12 "12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI€6.84
E JAMES & CO 5346-1 / 16HGA Buna-n 1/16 tuuman paksu 12 x 12 tuuman kumi | AA9KWY 1DRY4 5346-1 / 16HGAKorkea arvosanatavallinen250%12 "12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI€14.71
E JAMES & CO 5346-3 / 32HGA Buna-n 3/32 tuuman paksu 12 x 12 tuuman kumi | AA9KWZ 1DRY5 5346-3 / 32HGAKorkea arvosanatavallinen250%12 "12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI€24.41
E JAMES & CO 5346-1/8HGA Kumi Buna-n 1/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9KXA 1DRY6 5346-1 / 8HGAKorkea arvosanatavallinen250%12 "12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI€27.63
E JAMES & CO 5346-3 / 16HGA Kumi Buna-n 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9KXB 1DRY7 5346-3 / 16HGAKorkea arvosanatavallinen250%12 "12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI€37.88
E JAMES & CO 5346-1/4HGA Kumi Buna-n 1/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9KXC 1DRY8 5346-1 / 4HGAKorkea arvosanatavallinen250%12 "12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI€51.50
E JAMES & CO 5346-3 / 8HGA Buna-n 3/8 tuuman paksu 12 x 12 tuuman kumi | AA9KXD 1DRY9 5346-3 / 8HGAKorkea arvosanatavallinen250%12 "12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI€64.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 5346-1/16HGC Kumi Buna-n 1/16 tuumaa T 12 x 36 tuumaa
€36.80 / yksikkö