E JAMES & CO 387-1 / 16 Rullakumi 1/16 x 36 tuumaa 100 jalkaa L Tan | AC8WFR 3EFT8

E JAMES & CO 387-1/16 Roll Natural Gum 1/16 x 36 tuumaa 100 jalkaa L Tan

Varastossa
Tuote: AC8WFR Malli: 387-1/16Ristiviite: 3EFT8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,976.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriRusketus
durometer40A
pidentäminen600%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus100ft.
MateriaaliLuonnonkumi
Maks. Lämpötila140 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus3000 psi
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.4823
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 387-1 / 2 Rullakumi, 1/2 x 36 tuumaa, 30 jalkaa ruskea | AC8WFT 3EFT9 387-1/230ft.1 / 2 "€4,352.64
E JAMES & CO 387-1 / 4 Rullakumi, 1/4 x 36 tuumaa, 40 jalkaa, ruskea | AC8WFU 3EFU1 387-1/440ft.1 / 4 "€3,786.94
E JAMES & CO 387-1 / 8 Rullakumi, 1/8 x 36 tuumaa, 50 jalkaa, ruskea | AC8WFV 3EFU2 387-1/850ft.1 / 8 "€2,694.96
E JAMES & CO 387-3 / 16 Rullakumi 3/16 x 36 tuumaa 40 jalkaa ruskea | AC8WFW 3EFU4 387-3/1640ft.3 / 16 "€2,981.30
E JAMES & CO 387-3 / 8 Rullakumi, 3/8 x 36 tuumaa, 30 jalkaa ruskea | AC8WFX 3EFU6 387-3/830ft.3 / 8 "€4,530.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 387-1/16 Roll Natural Gum 1/16 x 36 tuumaa 100 jalkaa L Tan
€2,976.54 / yksikkö