E JAMES & CO 387-1 / 4 Rullakumi, 1/4 x 36 tuumaa, 40 jalkaa, ruskea | AC8WFU 3EFU1

E JAMES & CO 387-1/4 Roll Natural Gum 1/4 x 36 tuumaa 40 jalkaa pitkä rusketus

Varastossa
Tuote: AC8WFU Malli: 387-1/4Ristiviite: 3EFU1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,389.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriRusketus
durometer40A
pidentäminen600%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus40ft.
MateriaaliLuonnonkumi
Maks. Lämpötila140 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus3000 psi
Paksuus1 / 4 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.4205
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 387-1 / 16 Rullakumi 1/16 x 36 tuumaa 100 jalkaa L Tan | AC8WFR 3EFT8 387-1/16100ft.1 / 16 "€2,601.85
E JAMES & CO 387-1 / 2 Rullakumi, 1/2 x 36 tuumaa, 30 jalkaa ruskea | AC8WFT 3EFT9 387-1/230ft.1 / 2 "€3,895.68
E JAMES & CO 387-1 / 8 Rullakumi, 1/8 x 36 tuumaa, 50 jalkaa, ruskea | AC8WFV 3EFU2 387-1/850ft.1 / 8 "€2,412.02
E JAMES & CO 387-3 / 16 Rullakumi 3/16 x 36 tuumaa 40 jalkaa ruskea | AC8WFW 3EFU4 387-3/1640ft.3 / 16 "€2,668.31
E JAMES & CO 387-3 / 8 Rullakumi, 3/8 x 36 tuumaa, 30 jalkaa ruskea | AC8WFX 3EFU6 387-3/830ft.3 / 8 "€4,508.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 387-1/4 Roll Natural Gum 1/4 x 36 tuumaa 40 jalkaa pitkä rusketus
€3,389.37 / yksikkö