Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 350-1/2B Sheet, 24 X 12 Inch Size, 1/2 Inch Thickness, Rubber, Black | AB2NEK 1MXY5

E JAMES & CO 350-1/2B arkki, koko 24 x 12 tuumaa, paksuus 1/2 tuumaa, kumi, musta

Varastossa
Tuote: AB2NEK Malli: 350-1/2BRistiviite: 1MXY5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,378.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer70A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus24 "
MateriaaliViton (R) -kumi
Maks. Lämpötila400 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus800 PSI
Paksuus1 / 2 "
TyyppiYleiskäyttöinen luokka
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4537
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 350-1/32A arkki, 12 x 12 tuuman koko, 1/32 tuuman paksuus, kumi, musta | AB2NDV 1MXU8 350-1 / 32A12 "1 / 32 "€58.43
E JAMES & CO 350-1/16A arkki, 12 x 12 tuuman koko, 1/16 tuuman paksuus, kumi, musta | AB2NDW 1MXU9 350-1 / 16A12 "1 / 16 "€95.16
E JAMES & CO 350-3/32A arkki, koko 12 x 12 tuumaa, paksuus 3/32 tuumaa, kumi, musta | AB2NDX 1MXW1 350-3 / 32A12 "3 / 32 "€140.40
E JAMES & CO 350-1/8A arkki, 12 x 12 tuuman koko, 1/8 tuuman paksuus, kumi, musta | AB2NDY 1MXW2 350-1 / 8A12 "1 / 8 "€173.20
E JAMES & CO 350-3/16A arkki, koko 12 x 12 tuumaa, paksuus 3/16 tuumaa, kumi, musta | AB2NDZ 1MXW3 350-3 / 16A12 "3 / 16 "€256.58
E JAMES & CO 350-1/4A arkki, koko 12 x 12 tuumaa, paksuus 1/4 tuumaa, kumia, musta | AB2NEA 1MXW4 350-1 / 4A12 "1 / 4 "€328.43
E JAMES & CO 350-3/8A arkki, 12 x 12 tuuman koko, 3/8 tuuman paksuus, kumi, musta | AB2NEB 1MXW5 350-3 / 8A12 "3 / 8 "€493.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 350-1/2B arkki, koko 24 x 12 tuumaa, paksuus 1/2 tuumaa, kumi, musta
€1,378.30 / yksikkö