Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 2850-3 / 32C kumisilikoni 3/32 tuumaa paksu 12 x 36 tuumaa | AB2MUZ 1MWL1

E JAMES & CO 2850-3/32C kumi silikoni 3/32 tuumaa paksu 12 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2MUZ Malli: 2850-3/32CRistiviite: 1MWL1
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
€115.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
Väripunainen
durometer50A
pidentäminen250%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliSilikonikumi
Maks. Lämpötila400 F
Min. Lämpötila Luokitus-60 astetta F.
Vetolujuus500 psi
Paksuus3 / 32 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8307
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 2850-1 / 32A kumisilikoni 1/32 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MUF 1MWJ1 2850-1 / 32Atavallinen12 "1 / 32 "€13.90
E JAMES & CO 2850-1/16A Kumisilikoni 1/16 tuumaa Paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MUG 1MWJ2 2850-1 / 16Atavallinen12 "1 / 16 "€23.57
E JAMES & CO 2850-3 / 32A kumisilikoni 3/32 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MUH 1MWJ3 2850-3 / 32Atavallinen12 "3 / 32 "€33.64
E JAMES & CO 2850-1 / 8A kumisilikoni 1/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MUJ 1MWJ4 2850-1 / 8Atavallinen12 "1 / 8 "€40.85
E JAMES & CO 2850-3 / 16A kumisilikoni 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MUK 1MWJ5 2850-3 / 16Atavallinen12 "3 / 16 "€71.75
E JAMES & CO 2850-1 / 4A kumisilikoni 1/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MUL 1MWJ6 2850-1 / 4Atavallinen12 "1 / 4 "€82.48
E JAMES & CO 2850-3 / 8A 3/8 tuuman paksu 12 x 12 tuuman silikonikumi | AB2MUM 1MWJ7 2850-3 / 8Atavallinen12 "3 / 8 "€125.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 2850-3/32C kumi silikoni 3/32 tuumaa paksu 12 x 36 tuumaa
€115.05 / yksikkö