Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 2850-1/16A Kumisilikoni 1/16 tuumaa Paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MUG 1MWJ2

E JAMES & CO 2850-1/16A kumi silikoni 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2MUG Malli: 2850-1/16ARistiviite: 1MWJ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
Väripunainen
durometer50A
pidentäminen250%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus12 "
MateriaaliSilikonikumi
Maks. Lämpötila400 F
Min. Lämpötila Luokitus-60 astetta F.
Vetolujuus500 psi
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 2850-1 / 32A kumisilikoni 1/32 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MUF 1MWJ1 2850-1 / 32Atavallinen12 "1 / 32 "€13.90
E JAMES & CO 2850-3 / 32A kumisilikoni 3/32 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MUH 1MWJ3 2850-3 / 32Atavallinen12 "3 / 32 "€33.64
E JAMES & CO 2850-1 / 8A kumisilikoni 1/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MUJ 1MWJ4 2850-1 / 8Atavallinen12 "1 / 8 "€40.85
E JAMES & CO 2850-3 / 16A kumisilikoni 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MUK 1MWJ5 2850-3 / 16Atavallinen12 "3 / 16 "€71.75
E JAMES & CO 2850-1 / 4A kumisilikoni 1/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AB2MUL 1MWJ6 2850-1 / 4Atavallinen12 "1 / 4 "€82.48
E JAMES & CO 2850-3 / 8A 3/8 tuuman paksu 12 x 12 tuuman silikonikumi | AB2MUM 1MWJ7 2850-3 / 8Atavallinen12 "3 / 8 "€125.27
E JAMES & CO 2850-1 / 32B kumisilikoni 1/32 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa | AB2MUN 1MWJ9 2850-1 / 32Btavallinen24 "1 / 32 "€21.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 2850-1/16A kumi silikoni 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa
€23.57 / yksikkö