Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 234611 M 25 Mig Gun kulutustarvikesarja .035 lanka | AE3CUL 5CGA8

MILLER ELECTRIC 234611 M 25 Mig Gun kulutustarvikesarja .035 lanka

Varastossa
Tuote: AE3CUL Malli: 234611Ristiviite: 5CGA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarvikesarja
Materiaalieri
Tyylipakki
TyyppiM-sarjan
Langan koko0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8468905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLangan kokoHinta
MILLER ELECTRIC 253520 Tarvikesarja 30 ampeeria mallille Xt30 | AC7FHX 38G632 25352030-€199.87
MILLER ELECTRIC 253521 Tarvikesarja 40 ampeeria mallille Xt40 | AC7FHY 38G633 25352140-€283.83
MILLER ELECTRIC 234610 M 25 Mig-pistoolien kulutustarvikesarja .030-lanka | AE3CUK 5CGA7 234610-0.030 "€107.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 234611 M 25 Mig Gun kulutustarvikesarja .035 lanka
€108.65 / yksikkö