Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN 34-625XLSULU Vedenpaineen alennusventtiili, vakioventtiilityyppi, lyijytön pronssi | CE9BVP 54EF55

ZURN 34-625XLSULU Vedenpaineen alennusventtiili, Vakioventtiilityyppi, Lyijytön pronssi

Varastossa
Tuote: CE9BVP Malli: 34-625XLSULURistiviite: 54EF55

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus5 1 / 2 "
Pituus4 5 / 8 "
MateriaaliLyijytön pronssi
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila140 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Esiasetetut paineasetukset50 psi
Paineen säätöalue25 - 75 psi
SiiviläKyllä
Venttiilin tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2105
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusPutken kokoHinta
ZURN 1-625XL Vedenpaineen alennusventtiili, vakioventtiilityyppi, lyijytön pronssi | CE9BVJ 54EF50 1-625XL7 1 / 4 "Vedenpaineen alennusventtiili6"1"€382.75
ZURN 1-625XLC Vedenpaineen alennusventtiili, vakioventtiilityyppi, lyijytön pronssi | CE9BVK 54EF51 1-625XLC7 1 / 4 "Vedenpaineen alennusventtiili6"1"€260.57
ZURN 1-625XLSULU Vedenpaineen alennusventtiili, vakioventtiilityyppi, lyijytön pronssi | CE9BVL 54EF52 1-625XLSULU7 1 / 4 "Vedenpaineen alennusventtiili5 3 / 16 "1"€435.89
ZURN 34-625XL Vedenpaineen alennusventtiili, vakioventtiilityyppi, lyijytön pronssi | CE9BVM 54EF53 34-625XL5 1 / 2 "Vedenpaineen alennusventtiili5 5 / 16 "3 / 4 "€264.25
ZURN 34-625XLC Vedenpaineen alennusventtiili, vakioventtiilityyppi, lyijytön pronssi | CE9BVN 54EF54 34-625XLC5 1 / 2 "Vedenpaineen alennusventtiili5 5 / 16 "3 / 4 "€333.60
ZURN 212-500XLFC WILKINS Vedenpaineen alennusventtiili, pronssi, 2 1/2 tuumaa, laipallinen, 10 3/8 tuuman pituus | CV4JWA 801HE4 212-500XLFC-Vedenpaineen alennusventtiili--€5,547.07
ZURN 1-20XLDUC WILKINS Vedenpaineen alennusventtiili, 1 tuuma, Sweat Double Union, siivilä | CV4KEV 801HA7 1-20XLDUC-Vedenpaineen alennusventtiili--€198.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN 34-625XLSULU Vedenpaineen alennusventtiili, Vakioventtiilityyppi, Lyijytön pronssi
€321.22 / yksikkö