Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DECOR GRATES SPH410-A 4 x 10 kelateräspinnoitettu antiikki | AE6KDY 5TFE7

DECOR GRATES SPH410-A 4 x 10 rullateräspinnoitettu antiikki

Varastossa
Tuote: AE6KDY Malli: SPH410-ARistiviite: 5TFE7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVieritä teräspinnoitettua antiikkirekisteriä
Ilmavirta86 CFM
rakentaminenPinnoitettu teräs etusäleikkö ja muovinen vaimenninkotelo ilmavirran säätökielekkeellä
Syvyys1.38 "
Suorittaa loppuunAntiikki messinki
Korkeus11.5 "
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)9.9
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)4.01
Avaaminen vaaditaan9.65 x 3.76 "
Kokonaiskorkeus11.5 "
kokonaisleveys5.5 "
Tyyppi4x10
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräHinta
DECOR GRATES SPH410 4 x 10 Scroll Steel Plated Messinki | AE6KDX 5TFE6 SPH410MessinkiVieritä teräspinnoitettua messinkirekisteriä€23.49
DECOR GRATES SPH410-NKL 4 x 10 kelateräspinnoitettua nikkeliä AE6KDZ 5TFE8 SPH410-NKLNikkeliVieritä teräspinnoitettua nikkelirekisteriä€23.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DECOR GRATES SPH410-A 4 x 10 rullateräspinnoitettu antiikki
€23.35 / yksikkö