Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1522-170250 Joustava polypropeeniletku .170 tuuman tunnus | AD6XUL 4CHA2

E JAMES & CO 1522-170250 Letku joustava polypropeeni .170 tuumaa Id

Varastossa
Tuote: AD6XUL Malli: 1522-170250Ristiviite: 4CHA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde2.5 "
VäriMusta
KovuusRanta R: 70
Sisällä Dia.0.170 "
Pituus100ft.
Materiaalipolypropeeni
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-40 - 122F
Vetolujuus3800 psi
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus0.040 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1522-125250 Letkut joustavaa polypropeenia 1/8 tuuman tunnus | AD6XUK 4CHA1 1522-1252502.5 "1 / 8 "270 PSI1 / 4 "1 / 16 "€83.87
E JAMES & CO 1522-250375 Letkut joustavaa polypropeenia 1/4 tuuman tunnus | AD6XUM 4CHA3 1522-2503753.75 "1 / 4 "155 psi3 / 8 "1 / 16 "€100.29
E JAMES & CO 1522-375500 Joustava 3/8 tuuman polypropeeniletku | AD6XUN 4CHA4 1522-3755005"3 / 8 "110 psi1 / 2 "1 / 16 "€96.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1522-170250 Letku joustava polypropeeni .170 tuumaa Id
€56.48 / yksikkö