E JAMES & CO 1522-375500 Joustava 3/8 tuuman polypropeeniletku | AD6XUN 4CHA4

E JAMES & CO 1522-375500 Letku joustava polypropeeni, 3/8 tuuman tunnus

Varastossa
Tuote: AD6XUN Malli: 1522-375500Ristiviite: 4CHA4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€96.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde5"
VäriMusta
KovuusRanta R: 70
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus100ft.
Materiaalipolypropeeni
Max. Paine110 psi
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-40 - 122F
Vetolujuus3800 psi
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1522-125250 Letkut joustavaa polypropeenia 1/8 tuuman tunnus | AD6XUK 4CHA1 1522-1252502.5 "1 / 8 "270 PSI1 / 4 "1 / 16 "€83.87
E JAMES & CO 1522-170250 Joustava polypropeeniletku .170 tuuman tunnus | AD6XUL 4CHA2 1522-1702502.5 "0.170 "150 psi1 / 4 "0.040 "€56.48
E JAMES & CO 1522-250375 Letkut joustavaa polypropeenia 1/4 tuuman tunnus | AD6XUM 4CHA3 1522-2503753.75 "1 / 4 "155 psi3 / 8 "1 / 16 "€100.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1522-375500 Letku joustava polypropeeni, 3/8 tuuman tunnus
€96.67 / yksikkö