Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 605154 pikasumuannostelija 32 unssia - 4 kpl pakkaus | AD2UAC 3UCP9

DYNALON 605154 Quick Mist Dispenser 32 unssia - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UAC Malli: 605154Ristiviite: 3UCP9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSumuannostelija
VäriLäpikuultava
Materiaalipolypropeeni
Ruuvin suljinkoko28mm
Koko1000mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
DYNALON 605144 Quick Mist -annostelija 16 unssia - 4 kpl AD2UAB 3UCP6 605144500mL4€54.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 605154 Quick Mist Dispenser 32 unssia - 4 kpl pakkaus
€68.87 /pakkaus