KERN AND SOHN KFP-V20-sarjan alustat


Suodattaa
Maks. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKalibrointiarvoVähimmäispainoTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
KFP 3V20M
1g20g110mm230 x 230 mmX x 230 230 110 mm230 mm230 mm€277.38
B
KFP 15V20LM
2, 5 g40, 100 g125 mm400 x 300 mmX x 400 300 125 mm300 mm400mm€426.22
C
KFP 15V20M
2, 5 g40, 100 g110mm300 x 240 mmX x 300 240 110 mm240 mm300 mm€338.27
D
KFP 30V20SM
5, 10 g100, 200 g110mm300 x 240 mmX x 300 240 110 mm240 mm300 mm€338.27
E
KFP 30V20M
5, 10 g100, 200 g125 mm400 x 300 mmX x 400 300 125 mm300 mm400mm€426.22
F
KFP 60V20LM
10, 20 g200, 400 g137 mm500 x 400 mmX x 500 400 137 mm400 mm500 mm€547.99
G
KFP 60V20M
10, 20 g200, 400 g125 mm400 x 300 mmX x 400 300 125 mm300 mm400mm€446.51
H
KFP 150V20M
20, 50 g400g, 1kg137 mm500 x 400 mmX x 500 400 137 mm400 mm500 mm€561.52
B
KFP 150V20LM
20, 50 g400g, 1kg135 mm650 x 500 mmX x 650 500 135 mm500mm650 mm€811.84
I
KFP 300V20M
50, 100 g1, 2 kg135 mm650 x 500 mmX x 650 500 135 mm500mm650 mm€811.84
B
KFP 600V20AM
200g4Kg150 mm800 x 600 mmX x 800 600 150 mm600 mm800 mm€1,231.29

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?