Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 605144 Quick Mist -annostelija 16 unssia - 4 kpl AD2UAB 3UCP6

DYNALON 605144 Quick Mist Dispenser 16 unssia - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UAB Malli: 605144Ristiviite: 3UCP6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSumuannostelija
VäriLäpikuultava
Materiaalipolypropeeni
Ruuvin suljinkoko28mm
Koko500mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
DYNALON 605154 pikasumuannostelija 32 unssia - 4 kpl pakkaus | AD2UAC 3UCP9 6051541000mL4€68.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 605144 Quick Mist Dispenser 16 unssia - 4 kpl pakkaus
€54.69 /pakkaus