Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIMKEN GW208PP17 Single Row Angular Contact Bearing | BF3UBW

TIMKEN GW208PP17 yksirivinen kulmakosketinlaakeri

Varastossa
Tuote: BF3UBW Malli: GW208PP17

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhteyslaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855

Tuotteen yksityiskohdat:

Timken GW208PP17 single row angular contact bearing is used in agricultural machinery, equipment manufacturing, conveyor systems and industrial applications, providing reliable support for radial and axial loads in challenging conditions. It is ideal for applications requiring durable, low-friction bearing solutions, ensuring smooth operation and extended service life in demanding agricultural and industrial environments.

Ominaisuudet:

  • It has a bore size of 40.589 mm and an outside diameter of 85.7 mm for a precise fit.
  • This contact bearing comes without a snap ring for simplified installation and maintenance procedures.
  • It boasts a 36.381 mm inner race width, providing ample space for load distribution.
  • This contact bearing comes with a nylon cage for increased durability and reduced friction.
  • It features a Tri-Ply enclosure for added protection against contaminants.
  • This ball bearing has a C0-Medium internal clearance for managing the load and speed requirements.
  • It offers an outer race width of 30.18 mm for enhanced stability during operation.

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. What are the factors to consider while choosing a right sized pillow block bearing for my application?

A. Major factors are the shaft diameter, load requirements and environmental conditions.

Q. How do I fasten Timken GW208PP17 single row angular contact bearing?

A.

  • Insert the bearing into the housing or onto the shaft.
  • Secure it using the appropriate fasteners or locking mechanisms for your specific application.

Q. How do I clean and maintain this contact bearing?

A.

  • Regularly wipe the bearing exterior.
  • Tarkasta vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Lubricate if necessary per manufacturer recommendations.

Q. What factors should I consider while choosing a single row angular contact bearing?

A.

  • Kuormituskyky
  • Nopeusluokitus
  • Tarkkuusvaatimukset
  • Voitelutarpeet
  • Sealing or shielding
  • Materiaali ja kestävyys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TIMKEN 206KRR6 yksirivinen kulmakosketinlaakeri | BF2CTT 206 KRR€49.78
TIMKEN 202KDD5 yksirivinen kulmakosketinlaakeri | BF2JJE 202KDD5€45.07
TIMKEN W208PPB5 yksirivinen kulmakosketinlaakeri | BF2JJR W208PPB5€71.68
TIMKEN W211PPB2 yksirivinen kulmakosketinlaakeri | BF2WWQ W211PPB2€115.29
TIMKEN 206KRRB6 yksirivinen kulmakosketinlaakeri | BF3LCE 206 KRRB6€57.55
TIMKEN W211PP3 yksirivinen kulmakosketinlaakeri | BF3LQR W211PP3€159.84
TIMKEN 204KLD yksirivinen kulmakosketinlaakeri | BF3MCM 204KLD€48.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TIMKEN GW208PP17 yksirivinen kulmakosketinlaakeri
€114.52 / yksikkö