Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 507054-0100 Kirkas Dippas 100ml - 100 kpl pakkaus | AC9WAT 3KWJ9

DYNALON 507054-0100 Kirkas Dippas 100 ml - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9WAT Malli: 507054-0100Ristiviite: 3KWJ9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€878.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDippas
Koko100mL
VäriPoista valinta
KahvaKyllä
MateriaaliPolystyreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 507054-0100 Kirkas Dippas 100 ml - 100 kpl pakkaus
€878.56 /pakkaus