Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 507054-0030 Kirkas Dippas kahvalla 30ml - 50 kpl pakkaus | AC9WAR 3KWJ6

DYNALON 507054-0030 Kirkkaat dippat kahvalla 30 ml - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9WAR Malli: 507054-0030Ristiviite: 3KWJ6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€340.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDippas
Koko30mL
VäriPoista valinta
KahvaKyllä
MateriaaliPolystyreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4895
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
DYNALON 507054-0250 Kirkas Dippas kahvalla 250ml - 50 kpl pakkaus | AC9WAU 3KWK3 507054-0250250mL50€493.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 507054-0030 Kirkkaat dippat kahvalla 30 ml - 50 kpl pakkaus
€340.90 /pakkaus