Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 507054-0250 Kirkas Dippas kahvalla 250ml - 50 kpl pakkaus | AC9WAU 3KWK3

DYNALON 507054-0250 Kirkkaat dippat kahvalla 250 ml - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9WAU Malli: 507054-0250Ristiviite: 3KWK3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€493.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDippas
Koko250mL
VäriPoista valinta
KahvaKyllä
MateriaaliPolystyreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
DYNALON 507054-0030 Kirkas Dippas kahvalla 30ml - 50 kpl pakkaus | AC9WAR 3KWJ6 507054-003030mL50€340.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 507054-0250 Kirkkaat dippat kahvalla 250 ml - 50 kpl pakkaus
€493.66 /pakkaus