Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 506805-0500 Pesupullo polypropyleeni valkoinen - 5 kpl pakkaus | AF3PBD 8ACL7

DYNALON 506805-0500 Pesupullo polypropeeni valkoinen - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3PBD Malli: 506805-0500Ristiviite: 8ACL7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullo
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen väriValkoinen
Korkkimateriaalipolypropeeni
Koko500mL
VäriLäpikuultava
Halkaisija2.5 "
Korkeus10.187 "
suuKapea
SameusLäpikuultava
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pesupullon tyyli (vakioputki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
DYNALON 506915-0002 Pesupullo polypropyleeni valkoinen - pakkaus 5 | AC9XKZ 3LDX1 506915-0002500mL2.5 "10.187 "5€64.42
DYNALON 506915-0004 Kapea polypropeenipullo - 5 kpl pakkaus AC9XLA 3LDX2 506915-0004500mL2.5 "10.187 "5€68.36
DYNALON 506915-0006 Pesupullo polypropeenisininen - Pakkaus 5 | AC9XLC 3LDX4 506915-0006500mL2.5 "10.187 "5€65.56
DYNALON 506815-0500 Kapea polypropeenipullo - 5 kpl pakkaus AF4AUF 8NDU2 506815-0500500mL2.5 "7 2 / 7 "1-
Tarjouspyyntö
DYNALON 506815-1000 Kapea polypropeenipullo - 5 kpl pakkaus AF4RCQ 9GE47 506815-10001000mL3.125 "9 13 / 29 "1-
Tarjouspyyntö
DYNALON 506805-1000 Pesupullo polypropyleeni valkoinen - pakkaus 5 | AF6BRU 9WAA6 506805-10001000mL3.125 "12.25 "5€60.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 506805-0500 Pesupullo polypropeeni valkoinen - 5 kpl pakkaus
€51.80 /pakkaus