Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 504314-0004 Benchguard Extra -lompakot - 50 kpl pakkaus | AF4TMK 9JF61

DYNALON 504314-0004 Benchguard Extra Lompakot – 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4TMK Malli: 504314-0004Ristiviite: 9JF61

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBenchguard Extra -lompakko
Pituus60cm
Arkkien lukumäärä50
Leveys49cm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imeytyy (800 ml)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 504314-0004 Benchguard Extra Lompakot – 50 kpl pakkaus
€214.20 /pakkaus