Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1410 Vakiovaakapalkki, M3, 2 - 22 tuumaa | AG8YBT

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1410 vakiovaakapalkki, M3, 2-22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8YBT Malli: AX1410
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
€151.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittakaava
Rungon materiaaliTeräs
Korkeus1.3 "
Sisältää(1) M3 mittakaava - 2" - 22"
Pituus13 1 / 2 "
No Of Pieces1
Palojen lukumäärä1
Asteikko1/6" askeleet
Koko2 "- 22"
TyyppiM3 mittapalkki
Leveys4 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kestävät teräskomponentit; Asteikko: 1/16 tuuman välein

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNo Of PiecesKorkeusLeveysPituusHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1411 Keskikokoinen tanko, M3, 22 - 42 tuumaa | AG8YBU AX1411Teräs-1.3 "4 1 / 2 "23 1 / 2 "€160.05
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1412 pituusmittapalkki, M3, 42 - 62 tuumaa | AG8YBV AX1412Teräs-1.3 "4 1 / 2 "33.5 "€171.89
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1490 Pituusvaakapalkki, 2-62 tuumaa | AG8YCJ AX1490Teräs-32 "8"12 "€196.75
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1451 Vaakapalkkilevysarja, 3/4 tuumaa pituus x 3 tuumaa leveys | AG8YCR AX1451Teräs-6"3"3 / 4 "€33.98
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1472 Vakiovaakapalkki, SM4, 2-28 tuuman pituus | AG8YCY AX1472Teräs-7 4 / 5 "1.3 "17.7 "€250.85
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1473 Keskikokoinen tanko, SM4, 28 - 54 tuumaa Pituus | AG8YCZ AX1473Teräs-7.8 "1.3 "30.7 "€257.99
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1474 Pituusvaakapalkki, Sm4, 54 - 80 tuumaa Pituus | AG8YDA AX1474Teräs-7.8 "1.3 "43.7 "€281.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1410 vakiovaakapalkki, M3, 2-22 tuumaa
€151.15 / yksikkö