Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 490834 Kaavin, Lyhytkahvainen, 13 1/2 X 34.29 cm Pituus, 4 1/2 X 11.43 cm Leveys | CP4AEU 401R42

DYNALON 490834 Kaavin, lyhytvartinen, 13 1/2 x 34.29 cm pituus, 4 1/2 x 11.43 cm leveys

Varastossa
Tuote: CP4AEU Malli: 490834Ristiviite: 401R42

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1372
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
DYNALON 208065-1000G Kauha, Tasapohja000 Ml, 5 35/64 X 141 mm Pituus, 48 ​​mm/1.89 Tuuma Kahvan pituus | CP4AEN 401R64 208065-1000GKauha6€235.44
DYNALON 208065-0100 Kauha, tasapohjainen, 100 Ml, 67 mm/2 41/64 tuumaa Pituus, 7 29/32 X 201 mm Leveys, 12 PK | CR2ZZP 401R36 208065-0100Kauha12€128.15
DYNALON 208065-0025 Kauha, tasapohjainen, 25 Ml, 1 23/32 X 43.8 mm Pituus, 19 mm/0.75 tuuman kahvan pituus, 12 PK | CP4AEP 401R37 208065-0025Kauha12€58.73
DYNALON 208065-0250 Kauha, tasapohjainen, 250 ml, 94 mm/3 45/64 tuuman pituus, 1.65 x 42 mm kahvan pituus, 12 PK | CP4AEQ 401R21 208065-0250Kauha12€283.22
DYNALON 208065-0050 Kauha, tasapohjainen, 50 ml, 55.4 mm/2 3/16 tuumaa pituus, 163 mm/6 27/64 tuumaa leveys, 12 PK | CP4AER 401R22 208065-0050Kauha12€96.10
DYNALON 107154-0001 Kauha, Näytteenotto, 3, 785 Ml, 406 mm/15 63/64 tuumaa Pituus, 7 63/64 X 203 mm Leveys | CP4AET 462x91 107154-0001Kauha1€108.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 490834 Kaavin, lyhytvartinen, 13 1/2 x 34.29 cm pituus, 4 1/2 x 11.43 cm leveys
€128.95 / yksikkö