Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 412365-0011 Suppilo, 22.4 mm varren ulkohalkaisija, 79.4 mm varren pituus, metriikka | CP4AEG 9L116

DYNALON 412365-0011 Funnel, 22.4 mm Stem OD Metric, 79.4 mm Stem Length Metric

Varastossa
Tuote: CP4AEG Malli: 412365-0011Ristiviite: 9L116

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
DYNALON 542365-08 Suppilo, 16 mm varren ulkohalkaisija, 92 mm varren pituus, 210 mm, laboratorio, korkeusmetriikka | CP4AEH 401R44 542365-084€76.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 412365-0011 Funnel, 22.4 mm Stem OD Metric, 79.4 mm Stem Length Metric
€158.25 /pakkaus