Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENSABARRIER SIGN-BRAC-0711-250-28-V-S03 Poistu Älä anna vihreää | AF4XYT 9PA09

TENSABARRIER SIGN-BRAC-0711-250-28-V-S03 Poistu, älä syötä vihreää

Varastossa
Tuote: AF4XYT Malli: SIGN-BRAC-0711-250-28-V-S03Ristiviite: 9PA09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkryylimerkki
VäriVihreä
Korkeus11 "
Allekirjoita viestiPoistu Älä kirjoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3920590000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TENSABARRIER SIGN-BRAC-0711-250-33-V-S03 Poistu Älä kirjoita musta | AF3XMB 8EET2 Merkki-BRAC-0711-250-33-V-S03Musta€44.78
TENSABARRIER SIGN-BRAC-0711-250-23-V-S03 Poistu Älä anna sinistä | AF4KYX 8ZJN9 Merkki-BRAC-0711-250-23-V-S03Musta€57.95
TENSABARRIER SIGN-BRAC-0711-250-21-V-S03 Poistu Älä kirjoita punaista | AF4UPM 9KHE2 Merkki-BRAC-0711-250-21-V-S03punainen€54.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER SIGN-BRAC-0711-250-28-V-S03 Poistu, älä syötä vihreää
€47.75 / yksikkö