LOVEJOY 68514476277 yleisnivel, halkaisija 1 tuumaa, pituus 6.850 tuumaa, 1560 tuumaa lbs murtumismomentti

Tuote: CM7YNL Malli: 68514476277
€460.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys1.000 "
ReikäkokoM8
Sylinterin tyyppiValmis reikä
Keskeltä keskelle pituus1.680 "
VäriMetallinen
Kytkimen kiilauran kokoEi avainta
NiveltyyppiDD-tyyppi
kiilauraEi avainta
MateriaaliTeräs
Max. Kulman offset25 astetta F
Max. Nopeus1750 rpm
Normaali lämpötila -alue-20 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.1.000 "
Kokonaispituus6.850 "
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
KokoDD6B
Staattinen katkaisumomentti1560 tuumaa-paunaa.
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
tilavuus6.85000 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen katkaisumomenttiPoraussyvyysSylinterin tyyppitilavuusKeskeltä keskelle pituusDia ulkopuolella.KokonaispituusAseta ruuvin kokoHinta
LOVEJOY 68514476407 Nivel, halkaisija 0.750 tuumaa, pituus 5.380 tuumaa, 768 tuumaa lbs murtumismomentti | CM7YPK 68514476407768 tuumaa-paunaa.0.880 "Neliö x pyöreä3.02625 ov. sisään.1.340 "0.750 "5.380 "#8-32 (vain pyöreä pää)€332.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476277 yleisnivel, halkaisija 1 tuumaa, pituus 6.850 tuumaa, 1560 tuumaa lbs murtumismomentti
€460.46 / yksikkö