DYNALON 404225-0001 Lab matto, joustava Pe 50 jalkaa | AF3TWX 8CX78

DYNALON 404225-0001 Laboratoriomatto uurrettu Pe 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF3TWX Malli: 404225-0001Ristiviite: 8CX78

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€166.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRibbed Matting
VäriPoista valinta
Pituus600 "
Materiaalipolyeteeni
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)80.52
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3918901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DYNALON 404225-0004 Lab matto, joustava Pe 100 jalkaa | AF4YYQ 9RND6 404225-00041200 "€280.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 404225-0001 Laboratoriomatto uurrettu Pe 50 jalkaa
€166.24 / yksikkö