DYNALON 404225-0004 Lab matto, joustava Pe 100 jalkaa | AF4YYQ 9RND6

DYNALON 404225-0004 Laboratoriomatto uurrettu Pe 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4YYQ Malli: 404225-0004Ristiviite: 9RND6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€280.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRibbed Matting
VäriPoista valinta
Pituus1200 "
Materiaalipolyeteeni
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.1375
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)80.26
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DYNALON 404225-0001 Lab matto, joustava Pe 50 jalkaa | AF3TWX 8CX78 404225-0001600 "€166.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 404225-0004 Laboratoriomatto uurrettu Pe 100 jalkaa
€280.56 / yksikkö