Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 3WDV2 Carboy Valmistunut 10 L | AD2XYY

DYNALON 3WDV2 Carboy, valmistui 10 litraa

Varastossa
Tuote: AD2XYY Malli: 3WDV2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
Koko10L
Materiaalipolypropeeni
Tyyppiporrastettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2195
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DYNALON 3WDU6 Carboy Valmistunut 5 L | AD2XYW 3WDU65L€111.09
DYNALON 3WDV7 Carboy Valmistunut 20 L | AD2XZA 3WDV720L€183.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 3WDV2 Carboy, valmistui 10 litraa
€160.51 / yksikkö