DYNALON 3WDV7 Carboy Valmistunut 20 L | AD2XZA

DYNALON 3WDV7 Carboy, valmistui 20 litraa

Varastossa
Tuote: AD2XZA Malli: 3WDV7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
Koko20L
Materiaalipolypropeeni
Tyyppiporrastettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7955
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DYNALON 3WDU6 Carboy Valmistunut 5 L | AD2XYW 3WDU65L€111.09
DYNALON 3WDV2 Carboy Valmistunut 10 L | AD2XYY 3WDV210L€160.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 3WDV7 Carboy, valmistui 20 litraa
€183.68 / yksikkö