DYNALON 3UDG3 kannu 1 gallonan suljinkoko 38 mm - pakkaus 12 | AD2UDX

DYNALON 3UDG3 kannu, 1 gallona, ​​sulkukoko 38 mm - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UDX Malli: 3UDG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€94.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannu
Koko1 gal.
Sulkemiskoko38mm
MateriaaliHDPE
TyyppiKannu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMateriaaliPkg. MääräHinta
DYNALON 3UCT6 Spacesaver Kannu 5l Hanalla - Pakkaus 12 | AD2UAD 3UCT61 gal.PE / PP12€454.91
DYNALON 3UDF9 kannu 0.5 gallonan suljinkoko 38 mm - pakkaus 24 | AD2UDV 3UDF91/2 gal.-24€156.69
DYNALON 3UDG6 Tilaa säästävä kannu 1 gallona | AD2UDY 3UDG61 gal.-1€27.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 3UDG3 kannu, 1 gallona, ​​sulkukoko 38 mm - 12 kappaleen pakkaus
€94.88 /pakkaus