Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 3UDG6 Tilaa säästävä kannu 1 gallona | AD2UDY

DYNALON 3UDG6 Tilaa säästävä kannu 1 gallona

Varastossa
Tuote: AD2UDY Malli: 3UDG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannu
Koko1 gal.
TyyppiKannu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMateriaaliPkg. MääräHinta
DYNALON 3UCT6 Spacesaver Kannu 5l Hanalla - Pakkaus 12 | AD2UAD 3UCT61 gal.PE / PP12€454.91
DYNALON 3UDF9 kannu 0.5 gallonan suljinkoko 38 mm - pakkaus 24 | AD2UDV 3UDF91/2 gal.-24€156.69
DYNALON 3UDG3 kannu 1 gallonan suljinkoko 38 mm - pakkaus 12 | AD2UDX 3UDG31 gal.HDPE12€94.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 3UDG6 Tilaa säästävä kannu 1 gallona
€27.51 / yksikkö