DYNALON 3UDF9 kannu 0.5 gallonan suljinkoko 38 mm - pakkaus 24 | AD2UDV

DYNALON 3UDF9 kannu, 0.5 gallona, ​​sulkukoko 38 mm - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UDV Malli: 3UDF9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannu
Koko1/2 gal.
TyyppiKannu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)51.05
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMateriaaliPkg. MääräHinta
DYNALON 3UCT6 Spacesaver Kannu 5l Hanalla - Pakkaus 12 | AD2UAD 3UCT61 gal.PE / PP12€454.91
DYNALON 3UDG3 kannu 1 gallonan suljinkoko 38 mm - pakkaus 12 | AD2UDX 3UDG31 gal.HDPE12€94.88
DYNALON 3UDG6 Tilaa säästävä kannu 1 gallona | AD2UDY 3UDG61 gal.-1€27.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 3UDF9 kannu, 0.5 gallona, ​​sulkukoko 38 mm - 24 kpl pakkaus
€156.69 /pakkaus