Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO JCC50R J-kanavaleikkuri Redline 1/2 tuuman W Leuka | AE4HPR 5KNV4

MALCO JCC50R J-kanavaleikkuri Redline 1/2 tuuman W Leuka

Varastossa
Tuote: AE4HPR Malli: JCC50RRistiviite: 5KNV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJ-kanavan leikkuri
rakentaminenLämpökäsitelty teräs
Leikkauspituus1.25 "
Valmistumisen tyyppi1 / 8 "
Käsittele väriäPunainen / Musta
Kahvan muotoiluErgonominen pehmeä kosketus liukumattomalla kahvalla
Kahvan tyyppiPehmeä kosketus liukumattomalla kahvalla
Leuan syvyys1-1 / 4 "
Leuan leveys1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus8.875 "
TurvasalpaKyllä
TyyppiPunainen viiva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysHinta
MALCO JCC75R J-kanavaleikkuri Redline 3/4 tuuman leuka | AE4HPT 5KNV5 JCC75R3 / 4 "€101.29
MALCO JCCR J-kanavaleikkuri Redline | AE4HPU 5KNV6 JCCR-€101.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO JCC50R J-kanavaleikkuri Redline 1/2 tuuman W Leuka
€100.50 / yksikkö